Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Aufsatzkühlvitrine AKV-U 85 R-290, für Take-Away-Kühlprodukte und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Aufsatzkühlvitrine AKV-U 85 R-290, für Take-Away-Kühlprodukte und
Nordcap Aufsatzkühlvitrine AKV-U 85 R-290, für Take-Away-Kühlprodukte und
Artikel-Nr.:
     2813-403-4282
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     484358541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Nordcap Aufsatzkühlvitrine AKV-U 85 R-290, für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung, steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Für Eisschalen verschiedener Größe lt. Belegungsplan geeignet. Bitte geben Sie bei Bestellung die Bestückungswünsche auf. Ein dauerhafter Betrieb mit geöffnetem oder abgenommenem Faltdeckel ist nicht möglich.

• Einbaugerät
• zum Einhängen (20 mm Einhängerand)
• Klappdeckel
• dicht verschweißte Innenkanten
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige, für Möbelfront-Montage abnehmbar (2 m Leitung), Drehzahlregler (über Display regelbar)
• manuelle Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 22, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
• Verdampfer, seitliche Kontaktberohrung

Hinweis:Für Eisschalen verschiedener Größe lt. Belegungsplan geeignet. Bitte geben Sie bei Bestellung die Bestückungswünsche auf. Ein dauerhafter Betrieb mit geöffnetem oder abgenommenem Faltdeckel ist nicht möglich.. LängexBreitexHöhe: 710 mm x 660 mm x 540 mm. Innenabmessung: 550 x 500 x 320mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 88L. Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-452A vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 155 W | -30 °C (VT). Anschlusswert: 0,04 kW .Temperaturbereich: -14 bis -18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 77kg. Nettogewicht: 62kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 660 mm x 540 mm x mm. Bruttoinhalt: 88L. Kältemittel & Menge: 155 W | -30 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,04 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 62kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 48487020931;485253655;485265901

Weitere Informationen:
Gewicht:
125.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.888,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.122,51*
€ 3.715,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.082,13*
€ 3.667,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.967,15*
€ 3.530,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.912,64*
€ 3.466,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.888,80*
€ 3.437,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.