Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap COOL-LINE Kühltisch KT 1795 3T, für GN 1/1, steckerfertig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap COOL-LINE Kühltisch KT 1795 3T, für GN 1/1, steckerfertig,
Nordcap COOL-LINE Kühltisch KT 1795 3T, für GN 1/1, steckerfertig,
Artikel-Nr.:
     2813-403-4436
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     46711102M02-K-N-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Nordcap COOL-LINE Kühltisch KT 1795 3T, für GN 1/1, steckerfertig, Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar


• 2 x Glastüren, Aluminium-Rahmen, Grundausstattung ohne Schloss, Türanschlag rechts, nicht wechselbar
• mechanische Steuerung
• automatische Abtauung

. LängexBreitexHöhe: 600 mm x 600 mm x 1730 mm. Innenabmessung: 500 x 375 x 1480mm. Bruttoinhalt: 350L. Nettoinhalt: 320L. Kältemittel & Menge: R-600a | 65 g . Anschlusswert: 0,23 kW .Temperaturbereich: 2 bis 12 °C bei 32 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 70kg. Nettogewicht: 65kg. Serienzubehör: 2 x Füße, vorn, justierbar;2 x Rollen, hinten;6 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 50 kg belastbar, B x T in mm: 523 x 351. LängexBreitexHöhe: 600 mm x 1730 mm x mm. Bruttoinhalt: 320L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,23 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 65kg. Nettogewicht: 2 x Füße, vorn, justierbar;2 x Rollen, hinten;6 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 50 kg belastbar, B x T in mm: 523 x 351kg. Serienzubehör: 470V054081

Weitere Informationen:
Gewicht:
180.00 kg
Energie Effizienzklasse:
D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.119,32*
€ 2.261,17*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.553,97*
€ 2.687,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.687,21*
€ 3.197,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.661,42*
€ 3.167,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.584,02*
€ 3.074,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.558,23*
€ 3.044,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.553,97*
€ 3.039,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.