Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Speiseeisvitrine DOLCE VITA 6-LX steckerfertig, statische Kühlung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Speiseeisvitrine DOLCE VITA 6-LX steckerfertig, statische Kühlung,
Nordcap Speiseeisvitrine DOLCE VITA 6-LX steckerfertig, statische Kühlung,
Nordcap Speiseeisvitrine DOLCE VITA 6-LX steckerfertig, statische Kühlung,
Nordcap Speiseeisvitrine DOLCE VITA 6-LX steckerfertig, statische Kühlung,
Artikel-Nr.:
     2813-403-4493
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     46543690100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eistheke
Eisvitrine
Speiseeis-Vitrine
eistheke
Nordcap Speiseeisvitrine DOLCE VITA 6-LX steckerfertig, statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator
Hinweis:Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch Hemlock oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar. Bitte bei Bestellung angeben.

• für GN 1/1-200
• Plexiglas-Hustenschutz, feststehend, Halogenheizstrahler (unter oberer Ablage)
• dicht verschweißte Innenwanne, abgerundete Kanten, Diagonalkantung für Wasserablauf
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige, Wasserpegelkontrolle mit Warnleuchte, automatische Betriebsunterbrechung bei Wassermangel
• manuelle Befüllung, Wasserabfluss durch Überlaufschlauch

Hinweis:Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch Hemlock oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar. Bitte bei Bestellung angeben.. LängexBreitexHöhe: 2144 mm x 650 mm x 1488 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 4,40 kW .Temperaturbereich: 30 bis 99 °C . Bruttogewicht: 185kg. Nettogewicht: 166kg. Serienzubehör: 4 x Rollen. LängexBreitexHöhe: 650 mm x 1488 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 4,40 kW . Anschlusswert: 230 . Bruttogewicht: 166kg. Nettogewicht: 4 x Rollenkg. Serienzubehör: 43473678008;43473678010;43473678070;43473678075;43473678076;43473678080;43473678086;43473679690;43473679696;43473679760;43473679766;434999001

Weitere Informationen:
Gewicht:
105.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.011,51*
€ 2.260,10*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.318,31*
€ 2.592,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.592,73*
€ 3.085,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.552,17*
€ 3.037,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.430,46*
€ 2.892,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.369,26*
€ 2.819,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.318,31*
€ 2.758,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.