Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Panorama-Kühlvitrine LUXOR SLIM SCHWARZ steckerfertig, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Panorama-Kühlvitrine LUXOR SLIM SCHWARZ steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Panorama-Kühlvitrine LUXOR SLIM SCHWARZ steckerfertig, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-4498
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     458100102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
Nordcap Panorama-Kühlvitrine LUXOR SLIM SCHWARZ steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull bedarf es einer Spezialverglasung. Auch mit Linksanschlag ab Werk gegen Aufpreis lieferbar. Auch als Tiefkühlmodell auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

• Thermoverglasung, 4-seitig
• 1 x Glastür, Griff mit Chrom-Finish, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar
• Luftleitbleche
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• automatische Abtauung (über Regler programmierbar), automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull bedarf es einer Spezialverglasung. Auch mit Linksanschlag ab Werk gegen Aufpreis lieferbar. Auch als Tiefkühlmodell auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.. LängexBreitexHöhe: 594 mm x 654 mm x 1804 mm. Bruttoinhalt: 350L. Kältemittel & Menge: R-290 | 100 g . Anschlusswert: 0,44 kW .Temperaturbereich: -1 bis 5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 169kg. Nettogewicht: 143kg. Serienzubehör: 4 x Rollen, 2 davon feststellbar;5 x Sicherheitsglas-Zwischenbord, höhenverstellbar, B x T in mm: 450 x 450. LängexBreitexHöhe: 654 mm x 1804 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 0,45L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,44 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Klimaklasse: 75 %. Bruttogewicht: 143kg. Nettogewicht: 4 x Rollen, 2 davon feststellbar;5 x Sicherheitsglas-Zwischenbord, höhenverstellbar, B x T in mm: 450 x 450kg. Serienzubehör: 455466946;455466947

Weitere Informationen:
Gewicht:
198.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.614,01*
€ 3.862,97*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.416,67*
€ 4.685,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.685,05*
€ 5.575,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.630,65*
€ 5.510,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.486,68*
€ 5.339,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.423,74*
€ 5.264,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.416,67*
€ 5.255,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.