Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Salatbar TIFFANY 6 M UM, für GN 1/1-150, steckerfertig, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Salatbar TIFFANY 6 M UM, für GN 1/1-150, steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Salatbar TIFFANY 6 M UM, für GN 1/1-150, steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Salatbar TIFFANY 6 M UM, für GN 1/1-150, steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Salatbar TIFFANY 6 M UM, für GN 1/1-150, steckerfertig, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-4506
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     455470151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine
Nordcap Salatbar TIFFANY 6 M UM, für GN 1/1-150, steckerfertig, Umluftkühlung


• Glasaufbau, 4-seitig
• 1 x Glastür, Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• 4 x LED-Lichtleiste, gekreuzt angeordnet
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)

. LängexBreitexHöhe: 930 mm x 745 mm x 2062 mm. Bruttoinhalt: 718L. Nettoinhalt: 494L. Kältemittel & Menge: R-290 . Anschlusswert: 1,25 kW .Temperaturbereich: Eis, Snacks, Torten, Kuchen: -18 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 325kg. Nettogewicht: 310kg. Serienzubehör: 1 x Bodenetage, bis zu 18 kg belastbar, B x T in mm: 785 x 389;4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar;5 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, bis zu 25 kg belastbar, B x T in mm: 734 x 509. LängexBreitexHöhe: 745 mm x 2062 mm x mm. Bruttoinhalt: 494L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,25 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 310kg. Nettogewicht: 1 x Bodenetage, bis zu 18 kg belastbar, B x T in mm: 785 x 389;4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar;5 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, bis zu 25 kg belastbar, B x T in mm: 734 x 509kg. Serienzubehör: 453990000015;453990000016;45399000013

Weitere Informationen:
Gewicht:
230.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.704,66*
€ 5.856,17*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.533,27*
€ 7.665,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.665,01*
€ 9.121,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.638,66*
€ 9.090,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.559,62*
€ 8.995,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.533,27*
€ 8.964,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.