Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Auftisch-Vitrine MICROGEL 3 steckerfertig, statische Kühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Auftisch-Vitrine MICROGEL 3 steckerfertig, statische Kühlung
Nordcap Auftisch-Vitrine MICROGEL 3 steckerfertig, statische Kühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-4516
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     455900027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
Nordcap Auftisch-Vitrine MICROGEL 3 steckerfertig, statische Kühlung
Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. Auch als Selbstbedienungs-, Backwaren- oder Kippscheiben-Variante auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

• ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
• Arbeitsplatte, Edelstahl
• LED-Warenausleuchtung (unter der Zahlplatte), gesondert schaltbar
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• automatische Abtauung, Tauwasser- und Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss
• Panoramafrontscheibe zur Reinigung hochklappbar

Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. Auch als Selbstbedienungs-, Backwaren- oder Kippscheiben-Variante auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 1875 mm x 1195 mm x 1145 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: CNS-Auslagefläche, T in mm: 900 . Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-449A vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 510 W | -8 °C (VT). Anschlusswert: 1,99 kW .Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 1 x Frontblende und Stoßleiste, Edelstahl, lackiert. LängexBreitexHöhe: 1195 mm x 1145 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 510 W | -8 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,99 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 1 x Frontblende und Stoßleiste, Edelstahl, lackiertkg. Serienzubehör: 454901198;454901199;454901202;454901203;454901204;454901205;454901208;454901215;454901221

Weitere Informationen:
Gewicht:
49.00 kg
Energie Effizienzklasse:
E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.636,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.886,91*
€ 3.435,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.858,59*
€ 3.401,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.736,05*
€ 3.255,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.674,58*
€ 3.182,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.636,30*
€ 3.137,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.