Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Salatbar ISOLA 6 M UM, für GN 1/1-150, steckerfertig, Umluftkühlung <br><br>•


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Salatbar ISOLA 6 M UM, für GN 1/1-150, steckerfertig, Umluftkühlung <br><br>•
Nordcap Salatbar ISOLA 6 M UM, für GN 1/1-150, steckerfertig, Umluftkühlung <br><br>•
Nordcap Salatbar ISOLA 6 M UM, für GN 1/1-150, steckerfertig, Umluftkühlung <br><br>•
Artikel-Nr.:
     2813-403-4518
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     4554642103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine
Nordcap Salatbar ISOLA 6 M UM, für GN 1/1-150, steckerfertig, Umluftkühlung


• für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
• Einbaugerät
• feststehender Glas-Hustenschutz
• dicht verschweißte Innenwanne
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, tiefgezogen
• Lamellenverdampfer, beschichtet

. LängexBreitexHöhe: 1095 mm x 705 mm x 840 mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 94L. Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-134a vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 490 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,02 kW .Temperaturbereich: -1 bis 7 °C . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 3 x GN-Einlegeboden 1/1, höhenverstellbar. LängexBreitexHöhe: 705 mm x 840 mm x mm. Bruttoinhalt: 94L. Kältemittel & Menge: 490 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,02 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 3 x GN-Einlegeboden 1/1, höhenverstellbarkg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Gewicht:
208.00 kg
Energie Effizienzklasse:
F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.488,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.654,72*
€ 6.729,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.626,32*
€ 6.695,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.541,11*
€ 6.593,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.512,71*
€ 6.560,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.488,76*
€ 6.531,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.