Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Wandkühlregal ONYX 937 M1 steckerfertig, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Wandkühlregal ONYX 937 M1 steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Wandkühlregal ONYX 937 M1 steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Wandkühlregal ONYX 937 M1 steckerfertig, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-4528
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     454703004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
wandkühlregal nordcap
kühlregal
Nordcap Wandkühlregal ONYX 937 M1 steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. (+2 bis +4 °C) preisgleich erhältlich. Zentralgekühlte sowie Version mit geschlossenen Seitenteilen auf Anfrage erhältlich. Gegen einen Aufpreis auf Anfrage in allen RAL-Farbtönen lieferbar. Die Maße der Geräte variieren je nach Zubehör. Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. Aufbau Rücken-an-Rücken oder auch als 360° - Insel konfigurierbar. Ein Zwischenraum von 200 mm muss zwischen den Modulen für die Entlüftung berücksichtigt werden. Eine Abdeckung für diesen Zwischenraum kann auf Anfrage geliefert werden. Bitte bei Bestellung angeben. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

• kanalisierbar
• LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil und unter den Regalböden), gesondert schaltbar
• elektronische Steuerung
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. (+2 bis +4 °C) preisgleich erhältlich. Zentralgekühlte sowie Version mit geschlossenen Seitenteilen auf Anfrage erhältlich. Gegen einen Aufpreis auf Anfrage in allen RAL-Farbtönen lieferbar. Die Maße der Geräte variieren je nach Zubehör. Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. Aufbau Rücken-an-Rücken oder auch als 360° - Insel konfigurierbar. Ein Zwischenraum von 200 mm muss zwischen den Modulen für die Entlüftung berücksichtigt werden. Eine Abdeckung für diesen Zwischenraum kann auf Anfrage geliefert werden. Bitte bei Bestellung angeben. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 1852 mm x 622 mm x 1406 mm. Bruttoinhalt: 269L. Abstelllagerflächen: 1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 200;1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 300;1 x Bodenauslage, T in mm: 385 . Kältemittel & Menge: R-290 | 2 x 150 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 2166 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 1,60 kW .Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 340kg. Nettogewicht: 260kg. Serienzubehör: 1 x Bodenauslage;1 x PVC-Rammschutz, frontseitig;1 x Regalboden, T in mm: 200;1 x Regalboden, T in mm: 300;4 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12;Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39. LängexBreitexHöhe: 622 mm x 1406 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 1,40L. Kältemittel & Menge: 2166 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,60 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 260kg. Nettogewicht: 1 x Bodenauslage;1 x PVC-Rammschutz, frontseitig;1 x Regalboden, T in mm: 200;1 x Regalboden, T in mm: 300;4 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12;Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39kg. Serienzubehör: 41840050021000;41860035006200;41860050043200;41860050043300;41860050043400;41860050050400;41860050056300;41860050056500;41860050202100;418A019562;418A0195621;418A036570

Weitere Informationen:
Gewicht:
300.00 kg
Energie Effizienzklasse:
E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.838,60*
€ 5.034,55*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.747,55*
€ 5.953,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.953,80*
€ 7.085,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.919,57*
€ 7.044,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.794,48*
€ 6.895,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.747,55*
€ 6.839,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.