| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-4566 Herst.-Nr.: 45470231252 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nordcap Frischwarentheke PATMOS 2.0 3125 M2 zentralgekühlt, Umluftkühlung Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. Auch als Selbstbedienungs-, Backwaren- oder Kippscheiben-Variante auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.
• kanalisierbar • ohne Seitenteile (Sonderzubehör) • Arbeitsplatte, kunststoffbeschichtet • Infrarot-Heizstrahler (unter der Zahlplatte (T in mm: 360) montiert, gesondert schaltbar • elektronische Steuerung • Digitalanzeige • Panoramafrontscheibe zur Reinigung hochklappbar, Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss
Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. Auch als Selbstbedienungs-, Backwaren- oder Kippscheiben-Variante auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 1562 mm x 1195 mm x 1145 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: CNS-Ausstellfläche, beheizt, T in mm: 743 . Anschlusswert: 3,15 kW . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 1 x Frontblende und Stoßleiste, Edelstahl, lackiert;4 x Infrarot-Wärmelampe. LängexBreitexHöhe: 1195 mm x 1145 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 3,15 kW . Anschlusswert: 400 . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 1 x Frontblende und Stoßleiste, Edelstahl, lackiert;4 x Infrarot-Wärmelampekg. Serienzubehör: 454901270;454901271;454901272;454901273;454901274;454901275;454901276;454901279
|
| | |
| | | |
| | | |
| |