Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Wandkühlregal ONYX SV 700-1475 1875 M2, für Take-Away-Kühlprodukte und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Wandkühlregal ONYX SV 700-1475 1875 M2, für Take-Away-Kühlprodukte und
Nordcap Wandkühlregal ONYX SV 700-1475 1875 M2, für Take-Away-Kühlprodukte und
Nordcap Wandkühlregal ONYX SV 700-1475 1875 M2, für Take-Away-Kühlprodukte und
Artikel-Nr.:
     2813-403-4573
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     454700147518752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
wandkühlregal nordcap
kühlregal
Nordcap Wandkühlregal ONYX SV 700-1475 1875 M2, für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung, steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Innenverkleidung sowie Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

• für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
• anbaufähig
• ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
• LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Innenverkleidung sowie Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 2500 mm x 705 mm x 1525 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: 1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 300;1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 350;1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 400;1 x Bodenauslage, T in mm: 485 . Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-449A vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 2070 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,17 kW .Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 1 x Bodenauslage;1 x PVC-Rammschutz;1 x Regalboden, T in mm: 300;1 x Regalboden, T in mm: 350;1 x Regalboden, T in mm: 400. LängexBreitexHöhe: 705 mm x 1525 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 2070 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,17 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 1 x Bodenauslage;1 x PVC-Rammschutz;1 x Regalboden, T in mm: 300;1 x Regalboden, T in mm: 350;1 x Regalboden, T in mm: 400kg. Serienzubehör: 454901001;454901002;454901003;454901004;454901005;454901007;454901011;454901013;454901016;454901018;454901021

Weitere Informationen:
Gewicht:
470.00 kg
Energie Effizienzklasse:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.025,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.272,68*
€ 12.224,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.204,67*
€ 12.143,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.057,57*
€ 11.968,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.025,75*
€ 11.930,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.