Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Wandkühlregal ONYX-T 937 H1 steckerfertig, Umluftkühlung Hinweis:Innen-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Wandkühlregal ONYX-T 937 H1 steckerfertig, Umluftkühlung Hinweis:Innen-
Nordcap Wandkühlregal ONYX-T 937 H1 steckerfertig, Umluftkühlung Hinweis:Innen-
Nordcap Wandkühlregal ONYX-T 937 H1 steckerfertig, Umluftkühlung Hinweis:Innen-
Artikel-Nr.:
     2813-403-4587
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     454703020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
kühlregal
Nordcap Wandkühlregal ONYX-T 937 H1 steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Innen- und Außenlackierung sind in verschiedenen RAL-Farbtöne (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

• anbaufähig
• LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
• Spiegel (oberhalb der Warenauslagen), schräg gestellt
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:Innen- und Außenlackierung sind in verschiedenen RAL-Farbtöne (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 1310 mm x 700 mm x 2000 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: 3 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 350;1 x Bodenauslage, T in mm: 376 . Kältemittel & Menge: R-290 | 2 x 150 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 3404 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 1,59 kW .Temperaturbereich: 6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 370kg. Nettogewicht: 290kg. Serienzubehör: 1 x Bodenauslage;1 x Spiegel;2 x Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung;3 x Regalboden;Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40. LängexBreitexHöhe: 700 mm x 2000 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 1,78L. Kältemittel & Menge: 3404 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,59 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 290kg. Nettogewicht: 1 x Bodenauslage;1 x Spiegel;2 x Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung;3 x Regalboden;Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40kg. Serienzubehör: 454899081;454899266;454899268;454899270;454899272;454899274;454900021;454900023;454900025;454900026;454900032;454900034

Weitere Informationen:
Gewicht:
300.00 kg
Energie Effizienzklasse:
F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.530,02*
€ 5.772,14*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.565,21*
€ 6.815,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.815,22*
€ 8.110,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.773,33*
€ 8.060,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.623,32*
€ 7.881,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.568,21*
€ 7.816,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.565,21*
€ 7.812,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.