Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Wandkühlregal GEM-T ECO 2500 M2, für Take-Away-Kühlprodukte und


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-4615
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     4542512500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
kühlregal
Nordcap Wandkühlregal GEM-T ECO 2500 M2, für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung, steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil (bauseitig) notwendig (Sonderzubehör). Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

• manuell einstellbare Entlüftung, 2 Drehgeschwindigkeiten (Tag + Nacht)
• Glastüren
• LED-Innenbeleuchtung
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil (bauseitig) notwendig (Sonderzubehör). Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 3810 mm x 945 mm x 2060 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: 5 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 500;1 x Bodenauslage, T in mm: 690 . Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-449A vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1610 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,17 kW .Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 1 x Bodenauslage;2 x Panorama-Seitenteil;5 x Regalboden, verstellbar;6 x Füße, justierbar. LängexBreitexHöhe: 945 mm x 2060 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 11,96L. Kältemittel & Menge: 1610 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,17 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 1 x Bodenauslage;2 x Panorama-Seitenteil;5 x Regalboden, verstellbar;6 x Füße, justierbarkg. Serienzubehör: 454899266;454899272;454899277;454899278;4548993018;4548993021;45489995002;45489995006;45489995010;45489995011;45489995013;45489995014;45489995042;45489995043;45489995044;45489995049;45489995052;454901628

Weitere Informationen:
Gewicht:
600.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.327,54*
€ 6.564,75*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.251,35*
€ 8.498,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.564,75*
€ 7.812,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.524,47*
€ 7.764,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.382,27*
€ 7.594,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.327,54*
€ 7.529,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.