Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Wandkühlregal EURO PUKET-T 2 950-206 3750 M2, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Wandkühlregal EURO PUKET-T 2 950-206 3750 M2, für
Nordcap Wandkühlregal EURO PUKET-T 2 950-206 3750 M2, für
Artikel-Nr.:
     2813-403-4642
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     454701628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
wandkühlregal nordcap
kühlregal
Nordcap Wandkühlregal EURO PUKET-T 2 950-206 3750 M2, für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Hinweis:Innenverkleidung sowie Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar. Auch mit B in mm: 1250 auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

• für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
• anbaufähig
• LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:Innenverkleidung sowie Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar. Auch mit B in mm: 1250 auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 1935 mm x 950 mm x 2060 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: 5 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 500;1 x Bodenauslage, T in mm: 645 . Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-449A vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1900 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,09 kW .Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 520kg. Nettogewicht: 455kg. Serienzubehör: 1 x Bodenauslage;2 x Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung, B in mm: 30;5 x Regalboden. LängexBreitexHöhe: 950 mm x 2060 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 5,89L. Kältemittel & Menge: 1900 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,09 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 455kg. Nettogewicht: 1 x Bodenauslage;2 x Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung, B in mm: 30;5 x Regalbodenkg. Serienzubehör: 454899200;454899203;454899206;454899216;454899244;454899264;454899265;454899267;454899269;454899271;454899273;454899275;454899277;454899278;4548993019;454899430;45489995004;45489995040;45489995043;454900014;454900015;454900016;454900017;454900018;454900133;454900134;454900135;454900136

Weitere Informationen:
Gewicht:
920.00 kg
Energie Effizienzklasse:
D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.490,89*
€ 10.702,70*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.477,99*
€ 12.681,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.681,66*
€ 15.091,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.636,27*
€ 15.037,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.499,49*
€ 14.874,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.477,99*
€ 14.848,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.