| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-4652 Herst.-Nr.: 454740950120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nordcap Kühl- / Tiefkühlinsel ELBA BT/TN SG 1200 steckerfertig, Umluftkühlung Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil (bauseitig) notwendig (Sonderzubehör). Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.
• niedrige Front (H in mm: 252), ohne Seitenteile (Sonderzubehör) • EC-Lüfter, energiesparend • LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil) • Grundausstattung ohne Steuerung • automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil (bauseitig) notwendig (Sonderzubehör). Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 1250 mm x 945 mm x 2060 mm. Bruttoinhalt: 1059L. Abstelllagerflächen: 5 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 500;1 x Bodenauslage, T in mm: 615 . Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-449A vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1800 W | -5 °C (VT). Anschlusswert: 0,05 kW .Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 1 x Bodenauslage;4 x Füße, justierbar;5 x Regalboden;Nachtrollo, elektrisch. LängexBreitexHöhe: 945 mm x 2060 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 3,88L. Kältemittel & Menge: 1800 W | -5 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,05 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 1 x Bodenauslage;4 x Füße, justierbar;5 x Regalboden;Nachtrollo, elektrischkg. Serienzubehör: 4548991015;454899266;454899268;454899272;454899274;454899276;454899277;454899278;4548993018;4548993021;45489995003;45489995007;45489995011;45489995049;454901600;454901601;454901602;454901603;454901604;454901607;454901620;454901621;454901628
Weitere Informationen: | | Energie Effizienzklasse: | E |
|
| | |
| | | |
| |