Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Kühl- / Tiefkühlinsel DIAMOND NT-TK 2000 steckerfertig, Umluftkühlung /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Kühl- / Tiefkühlinsel DIAMOND NT-TK 2000 steckerfertig, Umluftkühlung /
Nordcap Kühl- / Tiefkühlinsel DIAMOND NT-TK 2000 steckerfertig, Umluftkühlung /
Artikel-Nr.:
     2813-403-4655
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     454952000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiefkühlinsel
Verkaufs-Tiefkühltruhe
Verkaufstiefkühltruhe
tiefkühlinsel
Nordcap Kühl- / Tiefkühlinsel DIAMOND NT-TK 2000 steckerfertig, Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar
Hinweis:Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

• kanalisierbar
• Panoramafrontscheibe, gerade, mit Hebemechanismus, hochklappbar, ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
• Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung
• Arbeitsplatte, Edelstahl
• 1 x Volltür, Türanschlag links
• CRIO-LED-Beleuchtung (unter der Zahlplatte mit T in mm: 360), gesondert schaltbar
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige, Schalttafel mit Klemmleiste (optional "Easy Touch"-Steuerung gegen Aufpreis möglich)
• automatische Abtauung (Kompressorstop), Tauwasser- und Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss
• Verdampfer, beschichtet

Hinweis:Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 3750 mm x 1150 mm x 1190 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: CNS-Auslagefläche, T in mm: 900 . Kältemittel & Menge: R-290 | 2 x 110 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1200 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 1,55 kW .Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 433kg. Nettogewicht: 403kg. Serienzubehör: 1 x Papierrollenhalter, grau lackiert. LängexBreitexHöhe: 1150 mm x 1190 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 3,38L. Kältemittel & Menge: 1200 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,55 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 403kg. Nettogewicht: 1 x Papierrollenhalter, grau lackiertkg. Serienzubehör: 48900002;48900003;48900004;4899000163750;489900017;4899000283750;489900030;489900031;489900032;4899000353750;489900038;4899000653750;4899000683750;4899000703750;489900095;4899000983750;489900111

Weitere Informationen:
Gewicht:
245.00 kg
Energie Effizienzklasse:
G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.232,68*
€ 4.510,93*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.007,65*
€ 5.314,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.314,97*
€ 6.324,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.254,13*
€ 6.252,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.098,36*
€ 6.067,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.032,92*
€ 5.989,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.007,65*
€ 5.959,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.