Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Tiefkühlregal CLIO 2 L1 2065/ 1562, für Eis und Tiefkühlkost,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Tiefkühlregal CLIO 2 L1 2065/ 1562, für Eis und Tiefkühlkost,
Nordcap Tiefkühlregal CLIO 2 L1 2065/ 1562, für Eis und Tiefkühlkost,
Artikel-Nr.:
     2813-403-4660
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     454701600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermogläser
Nordcap Tiefkühlregal CLIO 2 L1 2065/ 1562, für Eis und Tiefkühlkost, steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Innen- und Außenlackierung sind in verschiedenen RAL-Farbtöne (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

• für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
• Thermoglas-Seitenteile mit Kunststoffprofil, lichtgrau
• 4 x Glas-Drehtür, Isolierglas
• LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil)
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:Innen- und Außenlackierung sind in verschiedenen RAL-Farbtöne (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 2560 mm x 845 mm x 2000 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: 4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 450;1 x Bodenauslage, T in mm: 620 . Kältemittel & Menge: R-290 | 130 + 130 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1928 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 1,20 kW .Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 1 x Bodenauslage;4 x Regalboden;Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40. LängexBreitexHöhe: 845 mm x 2000 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 1928 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,20 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 1 x Bodenauslage;4 x Regalboden;Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40kg. Serienzubehör: 454899004;454899005;454899010;454899014;454899085;4548991003;4548991006;4548991019;4548991023;454899258;454899262;454899264;454899266;454899268;454899270;454899272;454899274;454900116;454900118;454900120;454900122;454900124;454900126;454900128;454900130;454900131;454900132

Weitere Informationen:
Gewicht:
570.00 kg
Energie Effizienzklasse:
D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.811,91*
€ 9.937,29*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.671,03*
€ 11.784,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.784,15*
€ 14.023,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.743,65*
€ 13.974,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.675,22*
€ 13.893,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.671,03*
€ 13.888,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.