| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-4663 Herst.-Nr.: 454950220618 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nordcap Wandkühlregal ANGEL LF 950-206 H1 1250 zentralgekühlt, Umluftkühlung Hinweis:Auch als Standmodell auf Anfrage lieferbar.
• Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse • 700 mm hoher, runder Glasaufbau • bedienseitig im Kälteteil mit Schiebetüren aus Isolierglas - warmer Teil ohne Bodenschiene, mit Flügeltür • kundenseitig mit Panoramascheibe aus Sicherheitsglas • Wärmeelement mit dimmbaren Infrarot-Wärmestrahlern • LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert • elektronische Steuerung, Digitalanzeige, inkl. Drehzahlregler (über das Display regelbar), Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende • Polyurethan-Isolierung • Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne • Seitenscheiben sowie 2 höhen- und schrägstellbare Zwischenborde aus Sicherheitsglas im Kühlabteil • Innenwanne dicht verschweißt, für GN-Behälter 1/1 bis T in mm: 150 • automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung
Hinweis:Auch als Standmodell auf Anfrage lieferbar.. LängexBreitexHöhe: 1600 mm x 695 mm x 1070 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-134a vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 490 W | -6 °C (VT). Anschlusswert: 1,01 kW .Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: 65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF. Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 132kg. Nettogewicht: 119kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 695 mm x 1070 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 1,02L. Kältemittel & Menge: 490 W | -6 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,01 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich: 65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Klimaklasse: 70 - 85 %. Bruttogewicht: 119kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör:
|
| | |
| | | |
| |