Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Wandkühlregal ANGEL LF 950-206 M2 1875 zentralgekühlt, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Wandkühlregal ANGEL LF 950-206 M2 1875 zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Wandkühlregal ANGEL LF 950-206 M2 1875 zentralgekühlt, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-4664
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     454950220611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
kühlregal
Nordcap Wandkühlregal ANGEL LF 950-206 M2 1875 zentralgekühlt, Umluftkühlung
Hinweis:Auch als Standmodell auf Anfrage lieferbar.

• Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
• 530 mm hoher, runder Glasaufbau
• bedienseitig im Kälteteil mit Schiebetüren aus Isolierglas - warmer Teil ohne Bodenschiene, mit Flügeltür
• kundenseitig mit Panoramascheibe aus Sicherheitsglas
• Wärmeelement mit dimmbaren Infrarot-Wärmestrahlern
• elektronische Steuerung, Digitalanzeige, inkl. Drehzahlregler, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende
• LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
• Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
• Polyurethan-Isolierung
• Innenwanne dicht verschweißt, für GN-Behälter 1/1 bis T in mm: 150
• Seitenscheiben sowie höhenverstell- und schrägstellbares Zwischenbord aus Sicherheitsglas im Kühlabteil
• unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat

Hinweis:Auch als Standmodell auf Anfrage lieferbar.. LängexBreitexHöhe: 1275 mm x 695 mm x 1205 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-290 | 70 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 340 W | -6 °C (VT). Anschlusswert: 1,03 kW .Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: 65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF. Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 125kg. Nettogewicht: 113kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 695 mm x 1205 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 0,86L. Kältemittel & Menge: 340 W | -6 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,03 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich: 65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Klimaklasse: 70 - 85 %. Bruttogewicht: 113kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Gewicht:
420.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.888,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.172,41*
€ 9.725,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.122,72*
€ 9.666,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.949,89*
€ 9.460,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.888,29*
€ 9.387,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.