Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Wandkühlregal ANGEL LF 950-206 M1 1875 zentralgekühlt, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Wandkühlregal ANGEL LF 950-206 M1 1875 zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Wandkühlregal ANGEL LF 950-206 M1 1875 zentralgekühlt, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-4665
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     454950220615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
kühlregal
Nordcap Wandkühlregal ANGEL LF 950-206 M1 1875 zentralgekühlt, Umluftkühlung
Hinweis:Auch als Standmodell auf Anfrage lieferbar.

• Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse
• 700 mm hoher, runder Glasaufbau
• bedienseitig im Kälteteil mit Schiebetüren aus Isolierglas - warmer Teil ohne Bodenschiene, mit Flügeltür
• kundenseitig mit Panoramascheibe aus Sicherheitsglas
• Wärmeelement mit dimmbaren Infrarot-Wärmestrahlern
• LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
• elektronische Steuerung, Digitalanzeige, inkl. Drehzahlregler (über das Display regelbar), Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende
• Polyurethan-Isolierung
• Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
• Seitenscheiben sowie 2 höhen- und schrägstellbare Zwischenborde aus Sicherheitsglas im Kühlabteil
• Innenwanne dicht verschweißt, für GN-Behälter 1/1 bis T in mm: 150
• KGW GR-127-70-E R-290, KGW GR-160-70-E R-290: unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
• KGW GR-127-70-E R-290, KGW GR-160-70-E R-290: automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
• KGW GR-127-70-Z, • KGW GR-160-70-Z: automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung

Hinweis:Auch als Standmodell auf Anfrage lieferbar.. LängexBreitexHöhe: 1275 mm x 695 mm x 1375 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-290 | 90 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 490 W | -6 °C (VT). Anschlusswert: 1,20 kW .Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: 65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF. Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 125kg. Nettogewicht: 113kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 695 mm x 1375 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 0,86L. Kältemittel & Menge: 490 W | -6 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,20 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich: 65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Klimaklasse: 70 - 85 %. Bruttogewicht: 113kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Gewicht:
420.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.923,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.037,31*
€ 9.564,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.006,37*
€ 9.527,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.944,50*
€ 9.453,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.923,88*
€ 9.429,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.