| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-4668 Herst.-Nr.: 454950220616 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nordcap Wandkühlregal ANGEL LF 950-206 M1 2500 zentralgekühlt, Umluftkühlung Hinweis:Auch als Standmodell auf Anfrage lieferbar.
• Temperaturklasse Luftstrom: H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse • 700 mm hoher, runder Glasaufbau • bedienseitig im Kälteteil mit Schiebetüren aus Isolierglas - warmer Teil ohne Bodenschiene, mit Flügeltür • kundenseitig mit Panoramascheibe aus Sicherheitsglas • Wärmeelement mit dimmbaren Infrarot-Wärmestrahlern • LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert • elektronische Steuerung, Digitalanzeige, inkl. Drehzahlregler (über das Display regelbar), Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende • Polyurethan-Isolierung • Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne • Seitenscheiben sowie 2 höhen- und schrägstellbare Zwischenborde aus Sicherheitsglas im Kühlabteil • Innenwanne dicht verschweißt, für GN-Behälter 1/1 bis T in mm: 150 • unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat • automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
Hinweis:Auch als Standmodell auf Anfrage lieferbar.. LängexBreitexHöhe: 1600 mm x 695 mm x 1375 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-290 | 110 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 490 W | -6 °C (VT). Anschlusswert: 1,22 kW .Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: 65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF. Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 164kg. Nettogewicht: 148kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 695 mm x 1375 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 1,02L. Kältemittel & Menge: 490 W | -6 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,22 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich: 65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Klimaklasse: 70 - 85 %. Bruttogewicht: 148kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör:
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 496.00 kg |
|
| | |
| | | |
| |