| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-4669 Herst.-Nr.: 454950220620 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nordcap Wandkühlregal ANGEL LF 950-206 H1 2500 zentralgekühlt, Umluftkühlung
• LED-Innenbeleuchtung • mechanische Steuerung • Digitalthermometer, Thermostat • manuelle Abtauung
. LängexBreitexHöhe: 2044 mm x 964 mm x 826 mm. Bruttoinhalt: 783L. Nettoinhalt: 626L. Kältemittel & Menge: R-290 . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 410 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,41 kW .Temperaturbereich: -25 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 136kg. Nettogewicht: 106kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 964 mm x 826 mm x mm. Bruttoinhalt: 626L. Kältemittel & Menge: 410 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,41 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 106kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 4658808207
Weitere Informationen: | | Länge: | 94.50 cm | Breite: | 250.00 cm | Höhe: | 206.00 cm | Gewicht: | 496.00 kg | Energie Effizienzklasse: | C |
|
| | |
| | | |
| |