Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Wandkühlregal ANGEL LF-T 950-206 M2 3750 zentralgekühlt, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Wandkühlregal ANGEL LF-T 950-206 M2 3750 zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Wandkühlregal ANGEL LF-T 950-206 M2 3750 zentralgekühlt, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-4682
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     454950220653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
wandkühlregal nordcap
kühlregal
Nordcap Wandkühlregal ANGEL LF-T 950-206 M2 3750 zentralgekühlt, Umluftkühlung
Hinweis:Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen. Auch mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) lieferbar.

• Kühlmaschine
• vorgezogene Decke als Wetterschutz
• 2 x Drehtür, Schloss (pro Tür), Einfüllöffnung (in der Decke), Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• integrierte Winterschaltung / Sumpfheizung
• elektronische Steuerung (hinter der Blende)
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
• Maschinenfach rechts
• Plattenverdampfer, CNS, korrosionsbeständig

Hinweis:Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen. Auch mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) lieferbar.. LängexBreitexHöhe: 1650 mm x 730 mm x 1060 mm. Innenabmessung: 1200 x 595 x 930mm. Bruttoinhalt: 730L. Nettoinhalt: 240L. Abstelllagerflächen: 2 x 120 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten) . Kältemittel & Menge: R-290 | 110 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 430 W | -15 °C (VT). Anschlusswert: 0,29 kW .Temperaturbereich: 2 bis 15 °C bei 30 °C UT und 55 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 200kg. Nettogewicht: 175kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 730 mm x 1060 mm x mm. Bruttoinhalt: 240L. Kältemittel & Menge: 430 W | -15 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,29 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 175kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 485193006;4851930061

Weitere Informationen:
Gewicht:
694.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.718,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.834,57*
€ 17.653,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.811,39*
€ 17.625,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.741,86*
€ 17.542,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.718,68*
€ 17.515,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.