Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Wandkühlregal ANGEL 950-206 M1 3750 mit Türen zentralgekühlt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Wandkühlregal ANGEL 950-206 M1 3750 mit Türen zentralgekühlt,
Nordcap Wandkühlregal ANGEL 950-206 M1 3750 mit Türen zentralgekühlt,
Nordcap Wandkühlregal ANGEL 950-206 M1 3750 mit Türen zentralgekühlt,
Artikel-Nr.:
     2813-403-4707
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     45495020657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
wandkühlregal nordcap
kühlregal
Nordcap Wandkühlregal ANGEL 950-206 M1 3750 mit Türen zentralgekühlt, Umluftkühlung
Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil (bauseitig) notwendig (Sonderzubehör). Bei Kanalisierung mehrerer Geräte empfehlen wir ein Nachtrollo-Kit (auf Anfrage erhältlich). Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

• manuell einstellbare Entlüftung, 2 Drehgeschwindigkeiten (Tag + Nacht)
• LED-Innenbeleuchtung
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil (bauseitig) notwendig (Sonderzubehör). Bei Kanalisierung mehrerer Geräte empfehlen wir ein Nachtrollo-Kit (auf Anfrage erhältlich). Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 1310 mm x 945 mm x 2060 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: 5 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 500;1 x Bodenauslage, T in mm: 690 . Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-449A vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 940 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,05 kW .Temperaturbereich: 6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 1 x Bodenauslage;2 x Panorama-Seitenteil;4 x Füße, justierbar;5 x Regalboden. LängexBreitexHöhe: 945 mm x 2060 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 3,98L. Kältemittel & Menge: 940 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,05 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 1 x Bodenauslage;2 x Panorama-Seitenteil;4 x Füße, justierbar;5 x Regalbodenkg. Serienzubehör: 454899266;454899272;454899277;454899278;4548993018;4548993021;45489995001;45489995002;45489995003;45489995007;45489995011;45489995013;45489995014;45489995039;45489995043;45489995049;45489995052;454901628

Weitere Informationen:
Energie Effizienzklasse:
D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.629,65*
€ 11.822,16*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.834,55*
€ 14.016,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.016,51*
€ 16.679,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.974,76*
€ 16.629,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.851,52*
€ 16.483,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.834,55*
€ 16.463,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.