| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-4733 Herst.-Nr.: 453MIL011717051 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nordcap Speiseeisvitrine MILLENNIUM 2.0 GE 170 H117 steckerfertig, Umluftkühlung Hinweis:Die Version EXC* wird standardmäßig mit einem externen ISA-Maschinensatz für eine gerade Leitungsverlegung bis 20 Meter Entfernung geliefert. Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen 230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter nutzbar. Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage. *EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt. Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. MILLENNIUM 2.0 GR 120 EXC H135 AIR-20 ist auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit der "Dual-Temperature"-Funktion erhältlich (Kühl- oder Tiefkühlbereich umschaltbar für Speiseis oder Kuchen in der Präsentationsauslage). Eine Glaszwischenetage für die Präsentation von Kuchen kann gegen Aufpreis nachgerüstet werden. Bitte sprechen Sie uns an.
• Sicherheitsglas-Kippscheibe (kundenseitig), Glasaufbau, rund • LED-Warenausleuchtung (unter der Zahlplatte), 5700 K • Innenwanne 7° kundenseitig angeschrägt • elektronische Steuerung • Digitalanzeige • automatische Abtauung (Zyklusinversion) • luftgekühlte, hermetische Maschine bis 20 m Leitungsverlegung
Hinweis:Die Version EXC* wird standardmäßig mit einem externen ISA-Maschinensatz für eine gerade Leitungsverlegung bis 20 Meter Entfernung geliefert. Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen 230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter nutzbar. Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage. *EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt. Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. MILLENNIUM 2.0 GR 120 EXC H135 AIR-20 ist auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit der "Dual-Temperature"-Funktion erhältlich (Kühl- oder Tiefkühlbereich umschaltbar für Speiseis oder Kuchen in der Präsentationsauslage). Eine Glaszwischenetage für die Präsentation von Kuchen kann gegen Aufpreis nachgerüstet werden. Bitte sprechen Sie uns an.. LängexBreitexHöhe: 1166 mm x 1080 mm x 1356 mm. Bruttoinhalt: 630L. Nettoinhalt: 118L. Kältemittel & Menge: externe Maschine AIR-20, R-452A . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 557 W | -40 °C (VT). Anschlusswert: .Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF . Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF). Bruttogewicht: 238kg. Nettogewicht: 212kg. Serienzubehör: 2 x Rollen;2 x Rollen, mit Bremse;2 x Seitenteil, weiß;4 x Füße, justierbar;Frontpaneel, weiß;Nachtrollo, bedienseitig;Sortenschilder zur Eigenbeschriftung. LängexBreitexHöhe: 1080 mm x 1356 mm x mm. Bruttoinhalt: 118L. Kältemittel & Menge: 557 W | -40 °C (VT) . Anschlusswert: .Temperaturbereich 2: 7 (+35 °C UT und 75 % RF). Bruttogewicht: 212kg. Nettogewicht: 2 x Rollen;2 x Rollen, mit Bremse;2 x Seitenteil, weiß;4 x Füße, justierbar;Frontpaneel, weiß;Nachtrollo, bedienseitig;Sortenschilder zur Eigenbeschriftungkg. Serienzubehör: 453119120999;453390900816;4539001920000273;453990000014;48812703;48812754;4881275416
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 361.00 kg |
|
| | |
| | | |
| |