Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 120 H117 steckerfertig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 120 H117 steckerfertig,
Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 120 H117 steckerfertig,
Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 120 H117 steckerfertig,
Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 120 H117 steckerfertig,
Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 120 H117 steckerfertig,
Artikel-Nr.:
     2813-403-4742
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     453MIL21171205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 120 H117 steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Auch als Standmodell auf Anfrage lieferbar.

• Frontscheibe, einschiebbar, CNS-Rückwand geschlossen mit angebautem Steuerungskasten
• Deckklappe
• LED-Beleuchtung, hitzebeständig, 2700 K
• Heizplatte
• elektronische Steuerung
• Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme und Feuchtigkeit, regelbare Feuchtigkeitszufuhr, akustische / optische Anzeige, 3 Klima-Arten
• Wassernachfüllung über Vorderseite - inkl. Wassernachfüllbehälter

Hinweis:Auch als Standmodell auf Anfrage lieferbar.. LängexBreitexHöhe: 435 mm x 750 mm x 625 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: Ausstellfläche, Schwarzglas . Anschlusswert: 1,74 kW . Bruttogewicht: 64kg. Nettogewicht: 51kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 750 mm x 625 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,74 kW . Anschlusswert: 230 . Bruttogewicht: 51kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Gewicht:
225.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.291,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.600,70*
€ 6.664,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.533,16*
€ 6.584,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.362,36*
€ 6.381,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.291,04*
€ 6.296,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.