| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-4745 Herst.-Nr.: 453MIL31171205 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 120 EXC H117 AIR-20 EXC - inkl. externer Maschine AIR-20, Umluftkühlung Hinweis:Auch als Standmodell auf Anfrage lieferbar.
• Frontscheibe, einschiebbar, CNS-Rückwand geschlossen mit angebautem Steuerungskasten • Deckklappe • LED-Beleuchtung, hitzebeständig, 2700 K • Heizplatte • elektronische Steuerung • Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme und Feuchtigkeit, regelbare Feuchtigkeitszufuhr, akustische / optische Anzeige, 3 Klima-Arten • Wassernachfüllung über Vorderseite - inkl. Wassernachfüllbehälter
Hinweis:Auch als Standmodell auf Anfrage lieferbar.. LängexBreitexHöhe: 1115 mm x 750 mm x 625 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: Ausstellfläche, Schwarzglas . Anschlusswert: 3,04 kW . Bruttogewicht: 127kg. Nettogewicht: 98kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 750 mm x 625 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 3,04 kW . Anschlusswert: 230 . Bruttogewicht: 98kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör:
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |