| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-4746 Herst.-Nr.: 453MIL31171705 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 170 EXC H117 AIR-20 EXC - inkl. externer Maschine AIR-20, Umluftkühlung Hinweis:Bei Unterbau oder Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.
• für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung • einbaufähig • 1 x Glastür, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar • LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar • elektronische Steuerung (innen) • Digitalanzeige, stufenlose Temperaturregelung • automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
Hinweis:Bei Unterbau oder Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.. LängexBreitexHöhe: 595 mm x 608 mm x 825 mm. Innenabmessung: 525 x 418 x 649mm. Bruttoinhalt: 164L. Nettoinhalt: 146L. Abstelllagerflächen: 6 x Auflagerippen, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 90 . Kältemittel & Menge: R-600a | 30 g . Anschlusswert: 0,10 kW .Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C). Bruttogewicht: 49kg. Nettogewicht: 44kg. Serienzubehör: 3 x Tragrost, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 523 x 423;4 x Füße, justierbar. LängexBreitexHöhe: 608 mm x 825 mm x mm. Bruttoinhalt: 146L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,10 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: N (+16 bis +32 °C). Klimaklasse: 65 %. Bruttogewicht: 44kg. Nettogewicht: 3 x Tragrost, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 523 x 423;4 x Füße, justierbarkg. Serienzubehör: 477N-DG15-257
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energie Effizienzklasse: | B |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |