| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-4747 Herst.-Nr.: 453MIL31172205 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GE PASTRY 220 EXC H117 AIR-20 EXC - inkl. externer Maschine AIR-20, Umluftkühlung Hinweis:RAL-Farbtöne sind (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. RAL-Farbtöne für Tablettrutschen sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.
• für GN 1/1-150 • Beleuchtung (unter der oberen Abdeckung), gesondert schaltbar • Plexiglas-Hustenschutz, stufenlos höhenverstellbar • elektronische Steuerung • Hauptschalter • automatische Abtauung • Verdampfer, beschichtet
Hinweis:RAL-Farbtöne sind (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. RAL-Farbtöne für Tablettrutschen sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.. LängexBreitexHöhe: 1422 mm x 750 mm x 1525 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-290 | 100 g . Anschlusswert: 0,44 kW .Temperaturbereich: 4 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 165kg. Nettogewicht: 140kg. Serienzubehör: 4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar;7 x Steg, Edelstahl, B in mm: 532;8 x Steg, Edelstahl, B in mm: 325. LängexBreitexHöhe: 750 mm x 1525 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,44 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 140kg. Nettogewicht: 4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar;7 x Steg, Edelstahl, B in mm: 532;8 x Steg, Edelstahl, B in mm: 325kg. Serienzubehör: 455464901;455464902;455464913
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |