Nordcap Speiseeisvitrine MILLENNIUM 2.0 GR 220 EXC H135 AIR-20 EXC - inkl. externer Maschine AIR-20, Umluftkühlung Hinweis:Grundausstattung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung individuell angepasst werden.
• für EN 600 x 400 mm • Grundausstattung ohne Arbeitsplatte • 2 x Volltür, selbstschließend, Offenstellung bei 100°, Türanschlag wechselbar (mittels Umbaukit), Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar • abgerundete Ecken, abgerundete Kanten • elektronische Steuerung • Digitalanzeige, integrierter Feuchtigkeitsfühler, Ethernet-Schnittstelle, bidirektionale IOT 4.0-Konnektivität • automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
Hinweis:Grundausstattung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung individuell angepasst werden.. LängexBreitexHöhe: 1408 mm x 790 mm x 860 mm. Innenabmessung: 978 x 670 x 600mm. Bruttoinhalt: 320L. Nettoinhalt: 226L. Kältemittel & Menge: R-290 . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 368 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,27 kW .Temperaturbereich: -2 bis 8 °C . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 130kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200;8 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS, je Türabteil. LängexBreitexHöhe: 790 mm x 860 mm x mm. Innenabmessung: 1408 x 730 x 710mm. Bruttoinhalt: 226L. Kältemittel & Menge: 368 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,27 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200;8 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS, je Türabteilkg. Serienzubehör: 474600902;474600903;474600906;474600910;474600911;474600912;474600913
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 381.00 kg | Energie Effizienzklasse: | C |
|