Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY 170 H135 steckerfertig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY 170 H135 steckerfertig,
Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY 170 H135 steckerfertig,
Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY 170 H135 steckerfertig,
Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY 170 H135 steckerfertig,
Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY 170 H135 steckerfertig,
Artikel-Nr.:
     2813-403-4759
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     45377600164071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY 170 H135 steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

• Sicherheitsglas-Frontscheibe, gebogen, beheizt
• LED-Innenbeleuchtung, 5700 K
• 2 x Kompressor
• elektronische Steuerung
• automatische Abtauung (Heißgas)
• doppeltes Verdampfersystem

Hinweis:Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.. LängexBreitexHöhe: 1340 mm x 799 mm x 1343 mm. Bruttoinhalt: 300L. Nettoinhalt: 255L. Abstelllagerflächen: extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 180 oder für Eisschalen bis H in mm: 120;Reservefach, gekühlt, mit Tür und abgerundeter Griffmulde, nicht gesondert regelbar, nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet . Kältemittel & Menge: R-290 . Anschlusswert: 0,77 kW .Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF .Temperaturbereich 2: Reservefach bis zu -16 °C. Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 201kg. Nettogewicht: 190kg. Serienzubehör: 4 x Doppellenkrollen;Nachtrollo, bedienseitig. LängexBreitexHöhe: 799 mm x 1343 mm x mm. Bruttoinhalt: 255L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,77 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich: Reservefach bis zu -16 °C .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 190kg. Nettogewicht: 4 x Doppellenkrollen;Nachtrollo, bedienseitigkg. Serienzubehör: 453090940140;4877020120;4877020150;4877130170;48812702;488127204;488127208;48812751;48812754;4881275416;488127808

Weitere Informationen:
Gewicht:
260.00 kg
Energie Effizienzklasse:
E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.621,54*
€ 5.918,69*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.725,02*
€ 7.035,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.035,32*
€ 8.372,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.963,18*
€ 8.286,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.787,63*
€ 8.077,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.725,02*
€ 8.002,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.