| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-4761 Herst.-Nr.: 453775001100711 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY 120 EXC H135 AIR-20 EXC - inkl. externer Maschine AIR-20, Umluftkühlung Hinweis:In allen RAL-Farben in Pulverbeschichtung auf Anfrage (teilweise gegen Aufpreis) erhältlich.
• geklebte Glastheke (kundenseitig), einschiebbar, Wechsel zwischen Bedien- / Selbstbedienungsvitrine • Deckglas, bedienseitig einschiebbar (ohne Querstrebe) • 1 x Drehtür (bedienseitig), Spionglas • LED-Beleuchtung, hitzebeständig, 2700 K • 1 x herausnehmbares Schneidbrett, Glasaufsatz (bedienseitig) • elektronische Steuerung • Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme und Feuchtigkeit, regelbare Feuchtigkeitszufuhr, akustische / optische Anzeige, 3 Klima-Arten
Hinweis:In allen RAL-Farben in Pulverbeschichtung auf Anfrage (teilweise gegen Aufpreis) erhältlich.. LängexBreitexHöhe: 590 mm x 865 mm x 590 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: Ausstellfläche, Schwarzglas . Anschlusswert: 1,66 kW . Bruttogewicht: 97kg. Nettogewicht: 75kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 865 mm x 590 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,66 kW . Anschlusswert: 230 . Bruttogewicht: 75kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör:
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |