Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Speiseeisvitrine MILLENNIUM 2.0 GE 220 H135 steckerfertig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Speiseeisvitrine MILLENNIUM 2.0 GE 220 H135 steckerfertig,
Nordcap Speiseeisvitrine MILLENNIUM 2.0 GE 220 H135 steckerfertig,
Nordcap Speiseeisvitrine MILLENNIUM 2.0 GE 220 H135 steckerfertig,
Nordcap Speiseeisvitrine MILLENNIUM 2.0 GE 220 H135 steckerfertig,
Nordcap Speiseeisvitrine MILLENNIUM 2.0 GE 220 H135 steckerfertig,
Artikel-Nr.:
     2813-403-4764
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     453MIL0192205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eistheke
Eisvitrine
Speiseeis-Vitrine
eistheke
Nordcap Speiseeisvitrine MILLENNIUM 2.0 GE 220 H135 steckerfertig, Umluftkühlung


• Sicherheitsglas-Hebescheibe (kundenseitig), Glasaufbau, rund
• LED-Warenausleuchtung (unter der Zahlplatte), 5700 K
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• automatische Abtauung (Kompressorstop)

. LängexBreitexHöhe: 1166 mm x 1080 mm x 1360 mm. Bruttoinhalt: 400L. Nettoinhalt: 150L. Kältemittel & Menge: R-290 . Anschlusswert: 0,65 kW .Temperaturbereich: 1 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 225kg. Nettogewicht: 200kg. Serienzubehör: 2 x Glas-Zwischenbord;2 x Rollen;2 x Rollen, mit Bremse;2 x Seitenteil, weiß;4 x Füße, justierbar;Frontpaneel, weiß;Nachtrollo, bedienseitig;Sortenschilder zur Eigenbeschriftung. LängexBreitexHöhe: 1080 mm x 1360 mm x mm. Bruttoinhalt: 150L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,65 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 200kg. Nettogewicht: 2 x Glas-Zwischenbord;2 x Rollen;2 x Rollen, mit Bremse;2 x Seitenteil, weiß;4 x Füße, justierbar;Frontpaneel, weiß;Nachtrollo, bedienseitig;Sortenschilder zur Eigenbeschriftungkg. Serienzubehör: 453119120999;453390900816;4539001700000049

Weitere Informationen:
Gewicht:
505.00 kg
Energie Effizienzklasse:
G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.309,19*
€ 11.704,31*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.680,54*
€ 14.067,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.067,16*
€ 16.739,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.960,21*
€ 16.612,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.723,18*
€ 16.330,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.680,54*
€ 16.279,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.