| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-4769 Herst.-Nr.: 453MIL11912051 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nordcap Speiseeisvitrine MILLENNIUM 2.0 GE 120 EXC H135 AIR-20 EXC - inkl. externer Maschine AIR-20, Umluftkühlung
• für GN 1/1 • Einbaugerät • Glasaufbau, eckig, H in mm: 450, EasyChange-Funktion • 1 x GN-Schublade 1/1 mit Vollauszug • Innenbeleuchtung (an der Decke) • dicht verschweißte Innenwanne • elektronische Steuerung • Digitalanzeige • automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, tiefgezogen • Maschinenfach untergebaut • Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar, abspülbar
. LängexBreitexHöhe: 1835 mm x 773 mm x 1265 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-290 | 100 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 590 W | -6 °C (VT). Anschlusswert: 0,43 kW .Temperaturbereich: -1 bis 5 °C . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 773 mm x 1265 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 0,78L. Kältemittel & Menge: 590 W | -6 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,43 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 484303899;484309001;484309002;484309020;484309021;484309025;484309026;484309030;484309031;484309046;484529510;484529512;484529513;484529518;484529520;484529521
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 238.00 kg | Energie Effizienzklasse: | D |
|
| | |
| | | |
| |