| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-4777 Herst.-Nr.: 45390094084150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nordcap Kühl- / Tiefkühlinsel KOS RV TB/TN 150, für Kühlprodukte und Tiefkühlkost, steckerfertig, Umluftkühlung Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 (ohne Aufpreis) sowie in Edelstahl (mit Aufpreis) lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.
• kanalisierbar • Panoramaseitenteile • 2 x Drehtür, Isolierglas, selbstschließend, rahmenlos • LED-Kopfbeleuchtung, 3000 K • elektronische Steuerung • automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 (ohne Aufpreis) sowie in Edelstahl (mit Aufpreis) lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 2550 mm x 908 mm x 2054 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: 1 x Bodenauslage, T in mm: 530;1 x Regalboden, höhenverstellbar, T in mm: 400;4 x Regalboden, höhenverstellbar, T in mm: 450 . Kältemittel & Menge: R-290 . Anschlusswert: .Temperaturbereich: -1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 590kg. Serienzubehör: 1 x Bodenauslage, T in mm: 530;1 x Regalboden, T in mm: 400;2 x Panorama-Seitenteil;4 x Füße, justierbar;4 x Regalboden, T in mm: 450;Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39. LängexBreitexHöhe: 908 mm x 2054 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 590kg. Nettogewicht: 1 x Bodenauslage, T in mm: 530;1 x Regalboden, T in mm: 400;2 x Panorama-Seitenteil;4 x Füße, justierbar;4 x Regalboden, T in mm: 450;Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39kg. Serienzubehör: 45389900004;45389900005;45389900006;45389900014;45389900018;45389900029;45389900037;45389900044;45389900051
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 185.00 kg |
|
| | |
| | | |
| |