Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Speiseeisvitrine ISETTA TP LX 7R steckerfertig, statische Kühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Speiseeisvitrine ISETTA TP LX 7R steckerfertig, statische Kühlung
Nordcap Speiseeisvitrine ISETTA TP LX 7R steckerfertig, statische Kühlung
Nordcap Speiseeisvitrine ISETTA TP LX 7R steckerfertig, statische Kühlung
Nordcap Speiseeisvitrine ISETTA TP LX 7R steckerfertig, statische Kühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-4781
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     4530231007001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eistheke
Eisvitrine
Speiseeis-Vitrine
eistheke
Nordcap Speiseeisvitrine ISETTA TP LX 7R steckerfertig, statische Kühlung
Hinweis:Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch Hemlock oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar. Bitte bei Bestellung angeben.

• für GN 1/1
• Warmhalteplatten aus Hartglas, Plexiglas-Hustenschutz, feststehend, Halogenheizstrahler (unter oberer Ablage)
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige, Sicherheitsthermostat
• Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar

Hinweis:Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch Hemlock oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar. Bitte bei Bestellung angeben.. LängexBreitexHöhe: 1558 mm x 650 mm x 1488 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 2,19 kW .Temperaturbereich: 60 bis 100 °C . Bruttogewicht: 134kg. Nettogewicht: 121kg. Serienzubehör: 4 x Rollen. LängexBreitexHöhe: 650 mm x 1488 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 2,19 kW . Anschlusswert: 230 . Bruttogewicht: 121kg. Nettogewicht: 4 x Rollenkg. Serienzubehör: 43473678004;43473678010;43473678050;43473678055;43473678056;43473678080;43473678086;43473679690;43473679696;43473679760;43473679766;434999001

Weitere Informationen:
Gewicht:
130.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.924,35*
€ 2.183,11*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.321,24*
€ 2.595,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.595,45*
€ 3.088,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.552,79*
€ 3.037,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.424,65*
€ 2.885,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.360,11*
€ 2.808,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.321,24*
€ 2.762,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.