| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-4800 Herst.-Nr.: 4538052205250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nordcap Wandkühlregal GALAXY TN 2500 GD, für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung, steckerfertig, Umluftkühlung Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 (ohne Aufpreis) sowie in Edelstahl (mit Aufpreis) lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.
• für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung • kanalisierbar • LED-Kopfbeleuchtung, 3000 K • elektronische Steuerung • automatische Abtauung (Kompressorstop)
Hinweis:Lieferung erfolgt im stabilen Holzverschlag. Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 (ohne Aufpreis) sowie in Edelstahl (mit Aufpreis) lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 993 mm x 908 mm x 1510 mm. Bruttoinhalt: 491L. Nettoinhalt: 386L. Abstelllagerflächen: 1 x Bodenauslage, T in mm: 503;1 x Regalboden, höhenverstellbar, T in mm: 350;2 x Regalboden, höhenverstellbar, T in mm: 400 . Kältemittel & Menge: R-290 . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 800 W | -8 °C (VT). Anschlusswert: 1,45 kW .Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 200kg. Serienzubehör: 1 x Bodenauslage, T in mm: 503;1 x Regalboden, T in mm: 350;2 x Panorama-Seitenteil;2 x Regalboden, T in mm: 400;4 x Füße, justierbar;Nachtrollo, manuell. LängexBreitexHöhe: 908 mm x 1510 mm x mm. Bruttoinhalt: 386L. Kältemittel & Menge: 800 W | -8 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,45 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 200kg. Nettogewicht: 1 x Bodenauslage, T in mm: 503;1 x Regalboden, T in mm: 350;2 x Panorama-Seitenteil;2 x Regalboden, T in mm: 400;4 x Füße, justierbar;Nachtrollo, manuellkg. Serienzubehör: 45389900001;45389900002;45389900003;45389900007;45389900022;45389900030;45389900038;45389900045
Weitere Informationen: | | Energie Effizienzklasse: | D |
|
| | |
| | | |
| |