| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-4804 Herst.-Nr.: 4532000010143 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap Speiseeisvitrine ELEGANCE ST 10, für Eisschalen bis H in mm: 120 oder 150, steckerfertig, statische Kühlung Hinweis:Wagen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Nutzung von Wagen beachten Sie bitte deren maximal mögliche Größe B x T x H in mm: 700 x 900 x 1860.
• einfahrbar • für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1 oder 2/1, EN-Hordenwagen / -Regalwagen 600 x 400 mm oder 600 x 800 mm oder RATIONAL™-Hordenwagen GN 1/1 • 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, ab 100° feststehend, ergonomische Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar • Edelstahl-Stoßfänger (innen) • abgerundete Ecken • elektronische Steuerung (in der Frontblende) • Digitalanzeige • automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
Hinweis:Wagen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Nutzung von Wagen beachten Sie bitte deren maximal mögliche Größe B x T x H in mm: 700 x 900 x 1860.. LängexBreitexHöhe: 1000 mm x 1270 mm x 2285 mm. Innenabmessung: 800 x 1000 x 1940mm. Bruttoinhalt: 1480L. Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-134a vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 555 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,24 kW .Temperaturbereich: 2 bis 10 °C . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 195kg. Nettogewicht: 175kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 1270 mm x 2285 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 555 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,24 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 175kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 474970015;474970016;474970060
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 155.00 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |