Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Speiseeisvitrine DELTA VG TB/TN, durch duale Temperaturfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Speiseeisvitrine DELTA VG TB/TN, durch duale Temperaturfunktion
Nordcap Speiseeisvitrine DELTA VG TB/TN, durch duale Temperaturfunktion
Nordcap Speiseeisvitrine DELTA VG TB/TN, durch duale Temperaturfunktion
Nordcap Speiseeisvitrine DELTA VG TB/TN, durch duale Temperaturfunktion
Nordcap Speiseeisvitrine DELTA VG TB/TN, durch duale Temperaturfunktion
Artikel-Nr.:
     2813-403-4806
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     4531201305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eistheke
Eisvitrine
Speiseeis-Vitrine
eistheke
Nordcap Speiseeisvitrine DELTA VG TB/TN, durch duale Temperaturfunktion (Tiefkühlung / Kühlung) einsetzbar für Eis/Eis, Eis/Kuchen,
Hinweis:Die Version EXC* wird standardmäßig mit einem externen ISA-Maschinensatz für eine gerade Leitungsverlegung bis 20 Meter Entfernung geliefert. Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen 230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter nutzbar. Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage. *EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt. Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. MILLENNIUM 2.0 GE 220 EXC H135 AIR-20 ist auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit der "Dual-Temperature"-Funktion erhältlich (Kühl- oder Tiefkühlbereich umschaltbar für Speiseis oder Kuchen in der Präsentationsauslage). Eine Glaszwischenetage für die Präsentation von Kuchen kann gegen Aufpreis nachgerüstet werden. Bitte sprechen Sie uns an.

• Sicherheitsglas-Kippscheibe (kundenseitig), Glasaufbau, eckig
• LED-Warenausleuchtung (unter der Zahlplatte), 5700 K
• Innenwanne 7° kundenseitig angeschrägt
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• automatische Abtauung (Zyklusinversion)
• luftgekühlte, hermetische Maschine bis 20 m Leitungsverlegung

Hinweis:Die Version EXC* wird standardmäßig mit einem externen ISA-Maschinensatz für eine gerade Leitungsverlegung bis 20 Meter Entfernung geliefert. Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen 230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter nutzbar. Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage. *EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt. Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. MILLENNIUM 2.0 GE 220 EXC H135 AIR-20 ist auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit der "Dual-Temperature"-Funktion erhältlich (Kühl- oder Tiefkühlbereich umschaltbar für Speiseis oder Kuchen in der Präsentationsauslage). Eine Glaszwischenetage für die Präsentation von Kuchen kann gegen Aufpreis nachgerüstet werden. Bitte sprechen Sie uns an.. LängexBreitexHöhe: 2156 mm x 1054 mm x 1356 mm. Bruttoinhalt: 1300L. Nettoinhalt: 241L. Kältemittel & Menge: externe Maschine AIR-20, R-452A . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1154 W | -40 °C (VT). Anschlusswert: .Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF . Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF). Bruttogewicht: 381kg. Nettogewicht: 313kg. Serienzubehör: 2 x Rollen;2 x Rollen, mit Bremse;2 x Seitenteil, weiß;4 x Füße, justierbar;Frontpaneel, weiß;Nachtrollo, bedienseitig;Sortenschilder zur Eigenbeschriftung. LängexBreitexHöhe: 1054 mm x 1356 mm x mm. Bruttoinhalt: 241L. Kältemittel & Menge: 1154 W | -40 °C (VT) . Anschlusswert: .Temperaturbereich 2: 7 (+35 °C UT und 75 % RF). Bruttogewicht: 313kg. Nettogewicht: 2 x Rollen;2 x Rollen, mit Bremse;2 x Seitenteil, weiß;4 x Füße, justierbar;Frontpaneel, weiß;Nachtrollo, bedienseitig;Sortenschilder zur Eigenbeschriftungkg. Serienzubehör: 453119220999;453390900816;4539001920000273;453990000014;48812703;48812754;4881275416

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.001,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.394,85*
€ 11.179,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.326,54*
€ 11.098,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.090,34*
€ 10.817,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.001,37*
€ 10.711,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.