Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Speiseeisvitrine BERMUDA VIEW LX 10 UM steckerfertig, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Speiseeisvitrine BERMUDA VIEW LX 10 UM steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Speiseeisvitrine BERMUDA VIEW LX 10 UM steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Speiseeisvitrine BERMUDA VIEW LX 10 UM steckerfertig, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-4829
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     453101011004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eistheke
Eisvitrine
Speiseeis-Vitrine
eistheke
Nordcap Speiseeisvitrine BERMUDA VIEW LX 10 UM steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Innenbehälter ist durch Abnahme der Abdeckung leicht zu reinigen. Plexiglas-Hustenschutz, LED-Beleuchtung und Eisbehälter sind nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Sonderzubehör).

• elektronische Steuerung
• Außenthermometer
• manuelle Abtauung

Hinweis:Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Innenbehälter ist durch Abnahme der Abdeckung leicht zu reinigen. Plexiglas-Hustenschutz, LED-Beleuchtung und Eisbehälter sind nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Sonderzubehör).. LängexBreitexHöhe: 1435 mm x 807 mm x 1285 mm. Bruttoinhalt: 410L. Nettoinhalt: 355L. Abstelllagerflächen: 1 x ohne Reservefach . Kältemittel & Menge: R-290 . Anschlusswert: 0,48 kW .Temperaturbereich: -14 bis -16 °C bei 30 °C UT und 55 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 142kg. Nettogewicht: 127kg. Serienzubehör: 10 x Behälterabdeckung, Edelstahl, rund;4 x Rollen, ohne Bremse (gegen Aufpreis mit Bremse möglich). LängexBreitexHöhe: 807 mm x 1285 mm x mm. Bruttoinhalt: 355L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,48 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 127kg. Nettogewicht: 10 x Behälterabdeckung, Edelstahl, rund;4 x Rollen, ohne Bremse (gegen Aufpreis mit Bremse möglich)kg. Serienzubehör: 4658998455F;4658998457F;4658998458F;4877132070

Weitere Informationen:
Gewicht:
220.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.386,82*
€ 4.644,01*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.400,10*
€ 5.684,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.684,37*
€ 6.764,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.623,36*
€ 6.691,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.469,18*
€ 6.508,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.408,33*
€ 6.435,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.400,10*
€ 6.426,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.