Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Speiseeisvitrine BERMUDA LX 13 UM steckerfertig, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Speiseeisvitrine BERMUDA LX 13 UM steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Speiseeisvitrine BERMUDA LX 13 UM steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Speiseeisvitrine BERMUDA LX 13 UM steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Speiseeisvitrine BERMUDA LX 13 UM steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Speiseeisvitrine BERMUDA LX 13 UM steckerfertig, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-4832
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     453200001810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eistheke
Eisvitrine
Speiseeis-Vitrine
eistheke
Nordcap Speiseeisvitrine BERMUDA LX 13 UM steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Innenbehälter ist durch Abnahme der Abdeckung leicht zu reinigen. Plexiglas-Hustenschutz, LED-Beleuchtung und Eisbehälter sind nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Sonderzubehör).

• elektronische Steuerung
• Außenthermometer
• manuelle Abtauung

Hinweis:Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Innenbehälter ist durch Abnahme der Abdeckung leicht zu reinigen. Plexiglas-Hustenschutz, LED-Beleuchtung und Eisbehälter sind nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Sonderzubehör).. LängexBreitexHöhe: 1105 mm x 807 mm x 1285 mm. Bruttoinhalt: 305L. Nettoinhalt: 245L. Abstelllagerflächen: 1 x ohne Reservefach . Kältemittel & Menge: R-290 . Anschlusswert: 0,35 kW .Temperaturbereich: -14 bis -16 °C bei 30 °C UT und 55 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 121kg. Nettogewicht: 106kg. Serienzubehör: 4 x Rollen, ohne Bremse (gegen Aufpreis mit Bremse möglich);8 x Behälterabdeckung, Edelstahl, rund. LängexBreitexHöhe: 807 mm x 1285 mm x mm. Bruttoinhalt: 245L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,35 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 106kg. Nettogewicht: 4 x Rollen, ohne Bremse (gegen Aufpreis mit Bremse möglich);8 x Behälterabdeckung, Edelstahl, rundkg. Serienzubehör: 4658998454F;4658998456F;4658998458F;4877132070

Weitere Informationen:
Gewicht:
227.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.501,02*
€ 4.863,28*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.434,74*
€ 5.790,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.790,10*
€ 6.890,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.711,75*
€ 6.796,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.515,71*
€ 6.563,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.434,74*
€ 6.467,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.