| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-5030 Herst.-Nr.: 435200220 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap COOL-LINE Kühl-/ Tiefkühl-Container KTKC 2-2, für GN 1/1-150, steckerfertig, Kühlung / Tiefkühlung, umschaltbar Hinweis:Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen. Nutzung von 120 l-Mülltonnen mittels Adapter und Abstandshalter möglich (Sonderzubehör).
• je Abteil 1 Einfüllklappe in der Decke, B x T in mm: 400 x 400 • Vorrichtung für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) • 3 x Flügeltür(en), Türanschlag wechselbar, Schloss • genaue Positionierung der Mülltonne durch eine Mülltonnenarretierung möglich • Maschinenfach rechts, nicht wechselbar, B in mm: 300 • eingeschäumter Verdampfer in der Rückwand • integrierte Winterschaltung / Sumpfheizung • elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige, mit Spritzwasserschutz hinter der Blende montiert • Isolierung, in mm bis zu 60 • Abtauung mittels Maschinenstopp, elektrische Tauwasserverdunstung
Hinweis:Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen. Nutzung von 120 l-Mülltonnen mittels Adapter und Abstandshalter möglich (Sonderzubehör).. LängexBreitexHöhe: 2400 mm x 900 mm x 1253 mm. Innenabmessung: 2020 x 785 x 1080mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: 3 x 240 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang enthalten) . Kältemittel & Menge: R-290 | 95 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 696 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,27 kW .Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 240kg. Nettogewicht: 220kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 900 mm x 1253 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 696 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,27 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 220kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 308000120;308000130
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 125.00 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |