Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap COOL-LINE Wandkühlregal IKR 60 steckerfertig, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap COOL-LINE Wandkühlregal IKR 60 steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap COOL-LINE Wandkühlregal IKR 60 steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap COOL-LINE Wandkühlregal IKR 60 steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap COOL-LINE Wandkühlregal IKR 60 steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap COOL-LINE Wandkühlregal IKR 60 steckerfertig, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-5037
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     43585060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
kühlregal
Nordcap COOL-LINE Wandkühlregal IKR 60 steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Lieferung ohne GN-Behälter.

• für GN 1/2-150 oder GN 1/3-150
• Aufsatzgerät
• Glasaufsatz, 3-seitig geschlossen
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige

Hinweis:Lieferung ohne GN-Behälter.. LängexBreitexHöhe: 1200 mm x 395 mm x 435 mm. Innenabmessung: 845 x 245 x 155mm. Bruttoinhalt: 40L. Nettoinhalt: 40L. Kältemittel & Menge: R-600a | 40 g . Anschlusswert: 0,11 kW .Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 35 °C UT und 70 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 45kg. Nettogewicht: 40kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 395 mm x 435 mm x mm. Bruttoinhalt: 40L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,11 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 40kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 42212150;422121K;42213150;422131K

Weitere Informationen:
Gewicht:
110.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.854,82*
€ 2.029,58*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.421,94*
€ 2.622,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.622,30*
€ 3.120,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.601,15*
€ 3.095,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.507,88*
€ 2.984,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.459,89*
€ 2.927,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.421,94*
€ 2.882,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.