Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Salatbar TR-GREEN 4/1, für GN 1/1-200, steckerfertig, statische Kühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Salatbar TR-GREEN 4/1, für GN 1/1-200, steckerfertig, statische Kühlung
Nordcap Salatbar TR-GREEN 4/1, für GN 1/1-200, steckerfertig, statische Kühlung
Nordcap Salatbar TR-GREEN 4/1, für GN 1/1-200, steckerfertig, statische Kühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-5047
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     434702001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine
Nordcap Salatbar TR-GREEN 4/1, für GN 1/1-200, steckerfertig, statische Kühlung
Hinweis:RAL-Farbtöne sind (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. RAL-Farbtöne für Tablettrutschen sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.

• für GN 1/1-150
• Beleuchtung (unter der oberen Abdeckung), gesondert schaltbar
• Plexiglas-Hustenschutz, stufenlos höhenverstellbar
• elektronische Steuerung
• Hauptschalter
• automatische Abtauung, manuelle Tauwasserentleerung
• Verdampfer, beschichtet

Hinweis:RAL-Farbtöne sind (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. RAL-Farbtöne für Tablettrutschen sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.. LängexBreitexHöhe: 2062 mm x 750 mm x 1526 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-290 . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 430 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,81 kW .Temperaturbereich: 4 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 194kg. Nettogewicht: 165kg. Serienzubehör: 11 x Steg, Edelstahl, B in mm: 532;12 x Steg, Edelstahl, B in mm: 325;4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar. LängexBreitexHöhe: 750 mm x 1526 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 430 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,81 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 165kg. Nettogewicht: 11 x Steg, Edelstahl, B in mm: 532;12 x Steg, Edelstahl, B in mm: 325;4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbarkg. Serienzubehör: 455464901;455464903;455464914

Weitere Informationen:
Gewicht:
151.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.381,59*
€ 3.678,83*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.299,97*
€ 4.620,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.620,97*
€ 5.498,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.556,15*
€ 5.421,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.386,58*
€ 5.220,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.313,24*
€ 5.132,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.299,97*
€ 5.116,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.