Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Salatbar TR-GREEN 6/1 SERVICE, für GN 1/1-200, steckerfertig, statische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Salatbar TR-GREEN 6/1 SERVICE, für GN 1/1-200, steckerfertig, statische
Nordcap Salatbar TR-GREEN 6/1 SERVICE, für GN 1/1-200, steckerfertig, statische
Nordcap Salatbar TR-GREEN 6/1 SERVICE, für GN 1/1-200, steckerfertig, statische
Artikel-Nr.:
     2813-403-5050
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     434703801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine
Nordcap Salatbar TR-GREEN 6/1 SERVICE, für GN 1/1-200, steckerfertig, statische Kühlung


• für GN 1/1
• LED-Innenbeleuchtung (im Auslagebereich), 3000 K / 6000 K
• Plexiglas-Hustenschutz, stufenlos höhenverstellbar
• elektronische Steuerung
• Soft-Touch, Außenthermometer
• automatische Abtauung, manuelle Tauwasserentleerung
• Kondensatorfilter austauschbar, Reinigungsalarm
• Verdampfer, beschichtet

. LängexBreitexHöhe: 2185 mm x 750 mm x 1487 mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 135L. Kältemittel & Menge: R-290 | 120 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 430 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,50 kW .Temperaturbereich: 4 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 197kg. Nettogewicht: 162kg. Serienzubehör: 3 x Steg, Edelstahl, B in mm: 532;4 + 4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar;6 x Steg, Edelstahl, B in mm: 325. LängexBreitexHöhe: 750 mm x 1487 mm x mm. Bruttoinhalt: 135L. Kältemittel & Menge: 430 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,50 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 162kg. Nettogewicht: 3 x Steg, Edelstahl, B in mm: 532;4 + 4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar;6 x Steg, Edelstahl, B in mm: 325kg. Serienzubehör: 455464212

Weitere Informationen:
Gewicht:
204.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.199,20*
€ 4.532,27*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.348,82*
€ 5.697,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.697,23*
€ 6.779,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.645,10*
€ 6.717,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.450,70*
€ 6.486,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.368,94*
€ 6.389,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.348,82*
€ 6.365,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.