Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Salatbar TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE, für GN 1/1-150, steckerfertig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Salatbar TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE, für GN 1/1-150, steckerfertig,
Nordcap Salatbar TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE, für GN 1/1-150, steckerfertig,
Nordcap Salatbar TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE, für GN 1/1-150, steckerfertig,
Artikel-Nr.:
     2813-403-5052
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     434715801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine
Nordcap Salatbar TR-BLUE 4/1-UMLUFT SERVICE, für GN 1/1-150, steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:RAL-Farbtöne sind (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. RAL-Farbtöne für Tablettrutschen sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.

• für GN 1/1-150
• Beleuchtung (unter der oberen Abdeckung), gesondert schaltbar
• Plexiglas-Hustenschutz, stufenlos höhenverstellbar, verspiegelte Rückseite
• elektronische Steuerung
• Hauptschalter
• automatische Abtauung (Kompressorstop), manuelle Tauwasserentleerung

Hinweis:RAL-Farbtöne sind (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. RAL-Farbtöne für Tablettrutschen sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.. LängexBreitexHöhe: 2062 mm x 751 mm x 1560 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-290 | 100 g . Anschlusswert: 0,34 kW .Temperaturbereich: 4 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 229kg. Nettogewicht: 193kg. Serienzubehör: 11 x Steg, Edelstahl, B in mm: 532;12 x Steg, Edelstahl, B in mm: 325;4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar. LängexBreitexHöhe: 751 mm x 1560 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,34 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 193kg. Nettogewicht: 11 x Steg, Edelstahl, B in mm: 532;12 x Steg, Edelstahl, B in mm: 325;4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbarkg. Serienzubehör: 455464901;455464903;455464914

Weitere Informationen:
Gewicht:
229.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.059,07*
€ 5.382,72*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.419,07*
€ 6.770,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.770,77*
€ 8.057,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.713,10*
€ 7.988,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.504,14*
€ 7.739,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.419,07*
€ 7.638,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.