Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Tellerspender-Schrank, beheizt Hinweis:Innenverkleidung in den


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Tellerspender-Schrank, beheizt Hinweis:Innenverkleidung in den
Nordcap Tellerspender-Schrank, beheizt Hinweis:Innenverkleidung in den
Artikel-Nr.:
     2813-403-5063
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     43477001276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teller-Spender
Tellerspender
Tellerspender-Wagen
Tellerspenderwagen
Nordcap Tellerspender-Schrank, beheizt
Hinweis:Innenverkleidung in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 gegen Aufpreis lieferbar. Version BLACK: Innenverkleidung, Außenverkleidung, Rahmen und Glasdeckel in RAL 9005 (auf Anfrage).

• für Kühlprodukte und Tiefkühlkost
• Panoramaseitenteile
• LED-Innenbeleuchtung
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• automatische Abtauung (Heißgas)

Hinweis:Innenverkleidung in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 gegen Aufpreis lieferbar. Version BLACK: Innenverkleidung, Außenverkleidung, Rahmen und Glasdeckel in RAL 9005 (auf Anfrage).. LängexBreitexHöhe: 2500 mm x 936 mm x 1040 mm. Innenabmessung: 2312 x 784 x 468mm. Bruttoinhalt: 877L. Nettoinhalt: 472L. Kältemittel & Menge: R-290 . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 2400 W | -35 °C (VT). Anschlusswert: 2,00 kW .Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: -23 bis -25 °C bei 25 °C UT und 60 % RF. Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 316kg. Serienzubehör: 1 x Rammschutz, Kunststoff, umlaufend;4 x Füße, höhenverstellbar. LängexBreitexHöhe: 936 mm x 1040 mm x mm. Bruttoinhalt: 472L. Nettoinhalt: 3,11L. Kältemittel & Menge: 2400 W | -35 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 2,00 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich: -23 bis -25 °C bei 25 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 316kg. Nettogewicht: 1 x Rammschutz, Kunststoff, umlaufend;4 x Füße, höhenverstellbarkg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Energie Effizienzklasse:
E
Weitere Suchbegriffe: teller spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.527,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.742,53*
€ 3.263,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.716,59*
€ 3.232,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.607,05*
€ 3.102,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.553,47*
€ 3.038,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.527,38*
€ 3.007,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.