Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Speisenausgabe TR-BROWN 3/1 WARM, für GN 1/1 <br><br>• für GN 1/1-150<br>•


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Speisenausgabe TR-BROWN 3/1 WARM, für GN 1/1 <br><br>• für GN 1/1-150<br>•
Nordcap Speisenausgabe TR-BROWN 3/1 WARM, für GN 1/1 <br><br>• für GN 1/1-150<br>•
Nordcap Speisenausgabe TR-BROWN 3/1 WARM, für GN 1/1 <br><br>• für GN 1/1-150<br>•
Artikel-Nr.:
     2813-403-5074
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     434732001
EAN/GTIN:
     k.A.
Nordcap Speisenausgabe TR-BROWN 3/1 WARM, für GN 1/1


• für GN 1/1-150
• Wärmelampe (unter oberer Abdeckung)
• Plexiglas-Hustenschutz, stufenlos höhenverstellbar
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• Reinigungs- / Wasserablauf, außen, mit Hahn und Verschlussstopfen

. LängexBreitexHöhe: 2182 mm x 750 mm x 1488 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 4,80 kW .Temperaturbereich: 30 bis 90 °C . Bruttogewicht: 197kg. Nettogewicht: 165kg. Serienzubehör: 4 + 4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar. LängexBreitexHöhe: 750 mm x 1488 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 4,80 kW . Anschlusswert: 400 . Bruttogewicht: 165kg. Nettogewicht: 4 + 4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbarkg. Serienzubehör: 455464212

Weitere Informationen:
Gewicht:
116.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.336,09*
€ 3.544,06*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.256,55*
€ 4.466,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.466,42*
€ 5.315,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.433,65*
€ 5.276,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.309,05*
€ 5.127,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.256,55*
€ 5.065,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.