Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap COOL-LINE Salatbar/Buffet ESSENCE 4/1, für GN 1/1-200, steckerfertig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap COOL-LINE Salatbar/Buffet ESSENCE 4/1, für GN 1/1-200, steckerfertig,
Nordcap COOL-LINE Salatbar/Buffet ESSENCE 4/1, für GN 1/1-200, steckerfertig,
Nordcap COOL-LINE Salatbar/Buffet ESSENCE 4/1, für GN 1/1-200, steckerfertig,
Nordcap COOL-LINE Salatbar/Buffet ESSENCE 4/1, für GN 1/1-200, steckerfertig,
Artikel-Nr.:
     2813-403-5077
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     434705001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine
Nordcap COOL-LINE Salatbar/Buffet ESSENCE 4/1, für GN 1/1-200, steckerfertig, statische Kühlung


• Frontscheibe, gesondert schaltbare Antibeschlagheizung
• Arbeitsplatte, Granit (Dekor: Rosa Beta)
• LED-Beleuchtung
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)
• Verdampfer, beschichtet

. LängexBreitexHöhe: 1000 mm x 910 mm x 1250 mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: 1 x Glas-Zwischenbord, ungekühlt, T in mm: 180;Edelstahl-Auslagefläche, T in mm: 640 . Kältemittel & Menge: R-290 | 100 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 523 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,29 kW .Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 161kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 910 mm x 1250 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 0,70L. Kältemittel & Menge: 523 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,29 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 5060407070;5060407080;506500

Weitere Informationen:
Gewicht:
108.00 kg
Energie Effizienzklasse:
F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.524,86*
€ 2.796,81*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.967,61*
€ 3.249,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.249,92*
€ 3.867,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.216,23*
€ 3.827,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.075,33*
€ 3.659,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.007,51*
€ 3.578,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.967,61*
€ 3.531,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.