Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Wandkühlregal ALASKA 071 VBN SLIM ENERGY SG steckerfertig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Wandkühlregal ALASKA 071 VBN SLIM ENERGY SG steckerfertig,
Nordcap Wandkühlregal ALASKA 071 VBN SLIM ENERGY SG steckerfertig,
Nordcap Wandkühlregal ALASKA 071 VBN SLIM ENERGY SG steckerfertig,
Artikel-Nr.:
     2813-403-5116
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     4186350714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
wandkühlregal nordcap
kühlregal
Nordcap Wandkühlregal ALASKA 071 VBN SLIM ENERGY SG steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.

• zur Kombination mit den Eisbereiterserien SVD, SP und SNM
• Entnahmedeckel, isoliert, Rahmendichtung, Edelstahlscharniere, senkrecht festsellbar
• Edelstahl-Leitblech
• Abflussrohr, flexibel

Hinweis:Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.. LängexBreitexHöhe: 566 mm x 874 mm x 1271 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 61kg. Nettogewicht: 51kg. Serienzubehör: 1 x Abdeckungskit, CBT22EFCD;4 x Füße. LängexBreitexHöhe: 874 mm x 1271 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 51kg. Nettogewicht: 1 x Abdeckungskit, CBT22EFCD;4 x Füßekg. Serienzubehör:

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.344,11*
€ 3.516,72*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.067,04*
€ 4.245,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.245,97*
€ 5.052,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.208,18*
€ 5.007,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.107,58*
€ 4.888,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.067,04*
€ 4.839,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.