Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Wandkühlregal ALASKA 100 ENERGY OM zentralgekühlt, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Wandkühlregal ALASKA 100 ENERGY OM zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Wandkühlregal ALASKA 100 ENERGY OM zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Wandkühlregal ALASKA 100 ENERGY OM zentralgekühlt, Umluftkühlung
Nordcap Wandkühlregal ALASKA 100 ENERGY OM zentralgekühlt, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-5139
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     41879010100-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
kühlregal
Nordcap Wandkühlregal ALASKA 100 ENERGY OM zentralgekühlt, Umluftkühlung
Hinweis:Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des Gerätes. Maß-Änderungen durch Zubehöre sind möglich, Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen. Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. Ein bauseitiger Tauwasserablauf ist zwingend erforderlich. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

• werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
• LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
• elektronische Steuerung
• Hauptschalter
• automatische Abtauung

Hinweis:Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des Gerätes. Maß-Änderungen durch Zubehöre sind möglich, Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen. Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. Ein bauseitiger Tauwasserablauf ist zwingend erforderlich. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 2956 mm x 635 mm x 1950 mm. Bruttoinhalt: 1110L. Abstelllagerflächen: 4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 295;1 x Bodenauslage, T in mm: 335 . Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-452A vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 3994 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,09 kW .Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 354kg. Nettogewicht: 345kg. Serienzubehör: 1 x Bodenauslage, CNS;1 x PVC-Rammschutz, frontseitig;4 x Regalboden;6 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12;Preisschiene, je Regalboden. LängexBreitexHöhe: 635 mm x 1950 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 4,37L. Kältemittel & Menge: 3994 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,09 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 345kg. Nettogewicht: 1 x Bodenauslage, CNS;1 x PVC-Rammschutz, frontseitig;4 x Regalboden;6 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12;Preisschiene, je Regalbodenkg. Serienzubehör: 41820030016300;41840050016600;41860020003801;41860035006200;41860050018000;41860050028400;41860050029200;41860050046900;41860050054400;41860050054600;41860050056300;41860050056500;41860050061800;41860050062000;41860050062200;41860050062400;41860050062600;41860050065000;41860050193500;41860050194600;41860050202100;41890050037800

Weitere Informationen:
Länge:
79.00 cm
Breite:
96.00 cm
Höhe:
195.00 cm
Gewicht:
182.00 kg
Energie Effizienzklasse:
F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.630,96*
€ 2.807,95*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.163,20*
€ 3.360,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.360,17*
€ 3.998,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.334,83*
€ 3.968,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.229,06*
€ 3.842,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.181,46*
€ 3.785,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.163,20*
€ 3.764,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.